画像準備中

BK ステン(+)UNC(FLAT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 14328697 品番 3/8-16X3"
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥116,270
販売価格(税別)
105,700
材質ステンレス 表面処理BKステン 頭部形状 穴の形状十字穴 ねじの呼び3/8-16 長さ(inch)3"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする