大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ステン(+)UNC(FLAT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
14328740
品番
3/8-16X6"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥251,585
販売価格(税別)
¥
228,714
バスケットに入れる
材質
ステンレス
頭部形状
平
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
3/8-16
長さ(inch)
6"