大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
28ヤマステン(+)UNF(FLAT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
14329257
品番
1/4X2"1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,627
販売価格(税別)
¥
56,934
バスケットに入れる
材質
ステンレス
頭部形状
平
1インチ当たり山数
28山
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
UNF1/4
長さ(inch)
2"1/2