大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
GB SUS+サラコ(ホソメP1.0
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
14329537
品番
8X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,378
販売価格(税別)
¥
14,889
バスケットに入れる
材質
SUS
長さ(mm)
12
表面処理
GB
頭部形状
皿
ピッチP(mm)
1.0(細目)
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8