4X16 GB ステン(+)ナベコ(ヒダリ) 大阪魂 14329887 4X16 GB ステン(+)ナベコ(ヒダリ) 大阪魂 14329887 4X16 GB ステン(+)ナベコ(ヒダリ) 大阪魂 14329887

GB ステン(+)ナベコ(ヒダリ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 長さ(mm)16 注文コード14329887 品番4X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥239,214
販売価格(税別)
217,467
この商品は長さ・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)16 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4.15 山数(25.4mmに付き)16 寸法Q(mm)2.13 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)8.3 寸法k+f(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする