大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
GB ステン(-)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
14330955
品番
6X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,550
販売価格(税別)
¥
15,045
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
35
表面処理
GB
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
M6