画像準備中

GB ステン(-)サラボルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 14331165 品番 10X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,444
販売価格(税別)
6,767
材質ステンレス 長さ(mm)35 表面処理GB 頭部形状 穴の形状すりわり ねじの呼びM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする