画像準備中

BKステン(-)サラボルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 14331637 品番 12X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,041
販売価格(税別)
13,674
材質ステンレス 長さ(mm)35 表面処理BKステン 頭部形状 穴の形状すりわり ねじの呼びM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする