大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
GB ステン(-)サラボルト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全87種類を一覧で見る
内容量
1袋(40個)
注文コード
14331951
品番
12X130(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,957
販売価格(税別)
¥
39,052
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
130
ねじの種類
全ねじ
表面処理
GB
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
M12