大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
24ヤマステン(-)UNC(FLAT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
14333719
品番
#10X1"1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,412
販売価格(税別)
¥
24,920
バスケットに入れる
材質
ステンレス
頭部形状
平
1インチ当たり山数
24山
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
UNC#10
長さ(inch)
1"1/4