画像準備中

GB ステン(+-)バインドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 14333877 品番 3X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,381
販売価格(税別)
13,983
材質ステンレス 長さ(mm)12 表面処理GBメッキ 頭部形状バインド ねじの呼び3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする