2X4 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14333947 2X4 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14333947 2X4 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14333947

スズコバ(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10000個) 長さ(mm)4 注文コード14333947 品番2X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,290
販売価格(税別)
27,536
この商品は長さ・内容量など165種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)4 十字穴番号1 呼び径2 寸法d(mm)2.1 山数(25.4mmに付き)32 寸法Q(mm)1.01 寸法k(mm)1.3 寸法m(mm)2.2 寸法dk(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする