2X6 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14333965 2X6 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14333965 2X6 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14333965

スズコバ(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8000個) 長さ(mm)6 注文コード14333965 品番2X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,986
販売価格(税別)
21,805
この商品は長さ・内容量など165種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)6 十字穴番号1 呼び径2 寸法d(mm)2.1 山数(25.4mmに付き)32 寸法Q(mm)1.01 寸法k(mm)1.3 寸法m(mm)2.2 寸法dk(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする