大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
スズコバ(+)Aナベ
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2200個)
長さ(mm)
18
注文コード
14334087
品番
2X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,785
販売価格(税別)
¥
11,623
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
18
十字穴番号
1
呼び径
2
寸法d(mm)
2.1
山数
(25.4mmに付き)32
寸法Q(mm)
1.01
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧