2.3X6 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14334139 2.3X6 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14334139 2.3X6 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14334139

スズコバ(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6000個) 長さ(mm)6 注文コード14334139 品番2.3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,175
販売価格(税別)
16,523
この商品は長さ・内容量など165種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)6 十字穴番号1 呼び径2.3 寸法d(mm)2.4 山数(25.4mmに付き)32 寸法Q(mm)1.21 寸法k(mm)1.5 寸法m(mm)2.4 寸法dk(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする