2.6X14 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14334279 2.6X14 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14334279 2.6X14 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14334279

スズコバ(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2000個) 長さ(mm)14 注文コード14334279 品番2.6X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,776
販売価格(税別)
8,887
この商品は長さ・内容量など165種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)14 十字穴番号1 呼び径2.6 寸法d(mm)2.7 山数(25.4mmに付き)28 寸法Q(mm)1.42 寸法k(mm)1.7 寸法m(mm)2.6 寸法dk(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする