3X22 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14334446 3X22 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14334446 3X22 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14334446

スズコバ(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2500個) 長さ(mm)22 注文コード14334446 品番3X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,122
販売価格(税別)
15,565
この商品は長さ・内容量など165種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)22 十字穴番号2 呼び径3 寸法d(mm)3.1 山数(25.4mmに付き)24 寸法Q(mm)1.43 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする