6X50 クロニッケル(+)Aマルサラ 大阪魂 14338969 6X50 クロニッケル(+)Aマルサラ 大阪魂 14338969 6X50 クロニッケル(+)Aマルサラ 大阪魂 14338969

クロニッケル(+)Aマルサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 14338969 品番 6X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,563
販売価格(税別)
9,603
長さ(mm)50 十字穴番号3 呼び径6 寸法d(mm)6.2 山数(25.4mmに付き)10 寸法Q(mm)3.46 寸法m(mm)6.9 寸法dk(mm)12 寸法k+f(mm)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする