2X12 スズコバ(+)Aトラス 大阪魂 14339021 2X12 スズコバ(+)Aトラス 大阪魂 14339021 2X12 スズコバ(+)Aトラス 大阪魂 14339021

スズコバ(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3000個) 注文コード 14339021 品番 2X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,445
販売価格(税別)
11,314
長さ(mm)12 十字穴番号1 呼び径2 寸法d(mm)2.1 山数(25.4mmに付き)32 寸法Q(mm)1.01 寸法k(mm)1.2 寸法m(mm)2.2 寸法dk(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする