4X60 クロニッケル(+)Aトラス 大阪魂 14340229 4X60 クロニッケル(+)Aトラス 大阪魂 14340229 4X60 クロニッケル(+)Aトラス 大阪魂 14340229

クロニッケル(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(300個) 注文コード 14340229 品番 4X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,829
販売価格(税別)
11,663
長さ(mm)60 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4.15 山数(25.4mmに付き)16 寸法Q(mm)2.13 寸法k(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)9.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする