3X10 GB(+)Aサラ D=5コアタマ 大阪魂 14342557 3X10 GB(+)Aサラ D=5コアタマ 大阪魂 14342557 3X10 GB(+)Aサラ D=5コアタマ 大阪魂 14342557

GB(+)Aサラ D=5コアタマ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2200個) 注文コード 14342557 品番 3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,302
販売価格(税別)
5,729
長さ(mm)10 十字穴番号1 寸法k(mm)1.3 寸法dk(mm)5 ねじの呼び3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする