4X10 ダクロ(+)Aサラ D=6コアタマ 大阪魂 14342645 4X10 ダクロ(+)Aサラ D=6コアタマ 大阪魂 14342645 4X10 ダクロ(+)Aサラ D=6コアタマ 大阪魂 14342645

ダクロ(+)Aサラ D=6コアタマ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3000個) 注文コード14342645 品番4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,232
販売価格(税別)
12,938
長さ(mm)10 十字穴番号2 寸法k(mm)1.4 寸法dk(mm)6 ねじの呼び4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする