※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSP-7582VBSEW CSパールワゴン(抗菌パールホワイト/サイレントエラストマー車/天板付) サカエ 14342730 CSP-7582VBSEW CSパールワゴン(抗菌パールホワイト/サイレントエラストマー車/天板付) サカエ 14342730 CSP-7582VBSEW CSパールワゴン(抗菌パールホワイト/サイレントエラストマー車/天板付) サカエ 14342730 CSP-7582VBSEW CSパールワゴン(抗菌パールホワイト/サイレントエラストマー車/天板付) サカエ 14342730 CSP-7582VBSEW CSパールワゴン(抗菌パールホワイト/サイレントエラストマー車/天板付) サカエ 14342730

CSパールワゴン(抗菌パールホワイト/サイレントエラストマー車/天板付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)750 高さ(mm)900 注文コード14342730 品番CSP-7582VBSEW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,540
この商品は間口・高さなど12種類から選べます 他の種類を見る

銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。

段数2+天板付 均等荷重(kg)150 高さ(mm)900 奥行(mm)500 間口(mm)750 キャスター径(Φmm)100 材質(車輪)サイレントエラストマー パールホワイト 用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し 質量(kg)16 ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 材質(天板)ポリエステル(抗菌・抗ウイルス) 色(天板)パステルブルー 支柱径(Φmm)25.4 棚板寸法(mm)600×400 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:(0.12MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

抗菌・抗ウイルスシリーズ(ニューパールワゴンサイレント)紹介動画.mp4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする