4X20 ニッケル(+)ABナベ 大阪魂 14343205 4X20 ニッケル(+)ABナベ 大阪魂 14343205 4X20 ニッケル(+)ABナベ 大阪魂 14343205

ニッケル(+)ABナベ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(900個) 注文コード 14343205 品番 4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,209
販売価格(税別)
6,554
長さ(mm)20 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4 山数(25.4mmに付き)18 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7 十字穴深さ(mm)2.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする