大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
ジオメット(+)ABトラス
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1200個)
注文コード
14343318
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,171
販売価格(税別)
¥
11,974
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
呼び径
4
山数
(25.4mmにつき)18
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧