3X12 GB(6アナ)Aナベ 大阪魂 14343625 3X12 GB(6アナ)Aナベ 大阪魂 14343625 3X12 GB(6アナ)Aナベ 大阪魂 14343625

GB(6アナ)Aナベ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2500個) 注文コード 14343625 品番 3X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,064
販売価格(税別)
9,149
長さ(mm)12 呼び径M3 寸法d(mm)3.1 山数(25.4mmにつき)24 寸法t(mm)1.4 寸法s(mm)2 寸法k(mm)2 寸法dk(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする