大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
ニッケル(6アナ)Aサラ
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(2200個)
注文コード
14344499
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,947
販売価格(税別)
¥
8,134
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
呼び径
3
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmにつき)24
寸法t(mm)
1.2
寸法s(mm)
2
寸法k(mm)
1.75
寸法dk(mm)
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧