3X20 ユニクロ(6アナ)Aサラ 大阪魂 14344691 3X20 ユニクロ(6アナ)Aサラ 大阪魂 14344691 3X20 ユニクロ(6アナ)Aサラ 大阪魂 14344691

ユニクロ(6アナ)Aサラ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1500個) 注文コード 14344691 品番 3X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,471
販売価格(税別)
6,792
長さ(mm)20 呼び径3 寸法d(mm)3.1 山数(25.4mmにつき)24 寸法t(mm)1.2 寸法s(mm)2 寸法k(mm)1.75 寸法dk(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする