4X25 3カステンコ(6アナ)Aサラ 大阪魂 14345025 4X25 3カステンコ(6アナ)Aサラ 大阪魂 14345025 4X25 3カステンコ(6アナ)Aサラ 大阪魂 14345025

3カステンコ(6アナ)Aサラ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(700個) 注文コード 14345025 品番 4X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,084
販売価格(税別)
10,985
長さ(mm)25 呼び径4 寸法d(mm)4.15 山数(25.4mmにつき)16 寸法t(mm)1.8 寸法s(mm)2.5 寸法k(mm)2.3 寸法dk(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする