5X16 クローム(6アナ)Aサラ 大阪魂 14345068 5X16 クローム(6アナ)Aサラ 大阪魂 14345068 5X16 クローム(6アナ)Aサラ 大阪魂 14345068

クローム(6アナ)Aサラ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(700個) 注文コード 14345068 品番 5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,314
販売価格(税別)
15,740
長さ(mm)16 呼び径5 寸法d(mm)5.2 山数(25.4mmにつき)12 寸法t(mm)2.3 寸法s(mm)3 寸法k(mm)2.8 寸法dk(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする