3X12 ニッケル(6アナ)Aトラス 大阪魂 14345357 3X12 ニッケル(6アナ)Aトラス 大阪魂 14345357 3X12 ニッケル(6アナ)Aトラス 大阪魂 14345357

ニッケル(6アナ)Aトラス

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2200個) 注文コード 14345357 品番 3X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,844
販売価格(税別)
9,858
長さ(mm)12 呼び径M3 寸法d(mm)3.1 山数(25.4mmにつき)24 寸法t(mm)1.4 寸法s(mm)2 寸法k(mm)1.9 寸法dk(mm)6.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする