大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
3カ-B (6アナ)Aトラス
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(800個)
注文コード
14346066
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,886
販売価格(税別)
¥
10,805
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
呼び径
M5
寸法d(mm)
5.2
山数
(25.4mmにつき)12
寸法t(mm)
2.4
寸法s(mm)
3
寸法k(mm)
3.1
寸法dk(mm)
11.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧