5X20 BC(6アナ)Aトラス 大阪魂 14346346 5X20 BC(6アナ)Aトラス 大阪魂 14346346 5X20 BC(6アナ)Aトラス 大阪魂 14346346

BC(6アナ)Aトラス

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(450個) 注文コード 14346346 品番 5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,703
販売価格(税別)
7,003
長さ(mm)20 呼び径M5 寸法d(mm)5.2 山数(25.4mmにつき)12 寸法t(mm)2.4 寸法s(mm)3 寸法k(mm)3.1 寸法dk(mm)11.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする