4X30 ニッケル(+)Aナベ P=2 大阪魂 14346477 4X30 ニッケル(+)Aナベ P=2 大阪魂 14346477 4X30 ニッケル(+)Aナベ P=2 大阪魂 14346477

ニッケル(+)Aナベ P=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード14346477 品番4X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,534
販売価格(税別)
8,667
長さ(mm)30 十字穴番号2 寸法a(mm)3.5 寸法d1(mm)7 寸法K(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 呼び径d4 寸法dk(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする