※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSP-12155NUW CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1500/5段) サカエ 14350037 CSP-12155NUW CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1500/5段) サカエ 14350037 CSP-12155NUW CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1500/5段) サカエ 14350037 CSP-12155NUW CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1500/5段) サカエ 14350037 CSP-12155NUW CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1500/5段) サカエ 14350037 CSP-12155NUW CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1500/5段) サカエ 14350037

CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1500/5段)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14350037 品番 CSP-12155NUW
参考基準価格(税別)¥80,600 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。

段数5 均等荷重(kg)150 高さ(mm)1500 奥行(mm)600 間口(mm)1200 キャスター径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン パールホワイト 用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し 質量(kg)52 ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:寸法図(0.13MB) 取扱説明書:(0.5MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

CSパールワゴン中量タイプ紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする