3X5 シルバー(+)Aナベ(3カ-W 大阪魂 14352917 3X5 シルバー(+)Aナベ(3カ-W 大阪魂 14352917 3X5 シルバー(+)Aナベ(3カ-W 大阪魂 14352917

シルバー(+)Aナベ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3000個) 注文コード 14352917 品番 3X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,048
販売価格(税別)
14,589
長さ(mm)5 十字穴番号2 呼び径3 寸法d(mm)3.1 山数(25.4mmに付き)24 寸法Q(mm)1.43 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする