4X55 シルバー(+)Aナベ(3カ-W 大阪魂 14357519 4X55 シルバー(+)Aナベ(3カ-W 大阪魂 14357519 4X55 シルバー(+)Aナベ(3カ-W 大阪魂 14357519

シルバー(+)Aナベ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 14357519 品番 4X55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,627
販売価格(税別)
6,934
長さ(mm)55 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4.15 山数(25.4mmに付き)16 寸法Q(mm)2.03 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする