5X12 ブラック(+)Aナベ(3カ-W 大阪魂 14358700 5X12 ブラック(+)Aナベ(3カ-W 大阪魂 14358700 5X12 ブラック(+)Aナベ(3カ-W 大阪魂 14358700

ブラック(+)Aナベ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(800個) 注文コード 14358700 品番 5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,224
販売価格(税別)
7,476
長さ(mm)12 十字穴番号2 呼び径5 寸法d(mm)5.2 山数(25.4mmに付き)12 寸法Q(mm)2.73 寸法k(mm)3.3 寸法m(mm)4.9 寸法dk(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする