2.6X8 アイボリー(+)Aサラ(3カ-W 大阪魂 14362096 2.6X8 アイボリー(+)Aサラ(3カ-W 大阪魂 14362096 2.6X8 アイボリー(+)Aサラ(3カ-W 大阪魂 14362096

アイボリー(+)Aサラ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4000個) 注文コード 14362096 品番 2.6X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,408
販売価格(税別)
24,007
長さ(mm)8 十字穴番号1 呼び径2.6 寸法d(mm)2.7 山数(25.4mmに付き)28 寸法Q(mm)1.42 寸法k(mm)1.5 寸法m(mm)2.6 寸法dk(mm)5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする