5X70 ツヤケシシロ(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂 14368518 5X70 ツヤケシシロ(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂 14368518 5X70 ツヤケシシロ(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂 14368518

ツヤケシシロ(+)Aサラ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 14368518 品番 5X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,894
販売価格(税別)
6,267
長さ(mm)70 十字穴番号2 呼び径5 寸法d(mm)5.2 山数(25.4mmに付き)12 寸法Q(mm)2.93 寸法k(mm)2.8 寸法m(mm)5.1 寸法dk(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする