8X45 シルバー(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂 14370058 8X45 シルバー(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂 14370058 8X45 シルバー(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂 14370058

シルバー(+)Aサラ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150個) 注文コード 14370058 品番 8X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,712
販売価格(税別)
8,829
長さ(mm)45 十字穴番号3 呼び径8 寸法d(mm)8.2 山数(25.4mmに付き)9 寸法Q(mm)4.96 寸法k(mm)4.4 寸法m(mm)8.4 寸法dk(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする