4X45 ブラック(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14382658 4X45 ブラック(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14382658 4X45 ブラック(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14382658

ブラック(+)Aバインド(3カ-W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(450個) 注文コード 14382658 品番 4X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,458
販売価格(税別)
6,780
長さ(mm)45 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4.15 山数(25.4mmに付き)16 寸法Q(mm)2.13 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)8.3 寸法k+f(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする