4X22 ツヤケシクロ(+)Aサラ D=6(3カ-W 大阪魂 14385160 4X22 ツヤケシクロ(+)Aサラ D=6(3カ-W 大阪魂 14385160 4X22 ツヤケシクロ(+)Aサラ D=6(3カ-W 大阪魂 14385160

ツヤケシクロ(+)Aサラ D=6(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 14385160 品番 4X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,126
販売価格(税別)
9,205
長さ(mm)22 十字穴番号2 寸法k(mm)1.4 寸法dk(mm)6 ねじの呼び4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする