大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
3W-ZEC(+)Aサラ D=8コアタマ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(1100個)
注文コード
14385729
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,634
販売価格(税別)
¥
8,758
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法k(mm)
1.8
寸法dk(mm)
8
ねじの呼び
5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧