曜日別特売
6X12 クロメート(+)Aナベ WH=13 大阪魂 14387707

 

6X12 クロメート(+)Aナベ WH=13 大阪魂 14387707
6X12 クロメート(+)Aナベ WH=13 大阪魂 14387707
6X12 クロメート(+)Aナベ WH=13 大阪魂 14387707

クロメート(+)Aナベ WH=13

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(400個)
長さ(mm)12
内容量1袋(400個)注文コード14387707品番6X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,200
販売価格(税別)
5,636
長さ(mm)12十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6.2山数(25.4mmに付き)10寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)4.2寸法m(mm)6.3寸法dk(mm)10.5寸法dc(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする