曜日別特売
4X12 3B-ZEC(+)ABナベ 大阪魂 14388407

 

4X12 3B-ZEC(+)ABナベ 大阪魂 14388407
4X12 3B-ZEC(+)ABナベ 大阪魂 14388407
4X12 3B-ZEC(+)ABナベ 大阪魂 14388407

3B-ZEC(+)ABナベ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(1500個)
長さ(mm)12
内容量1袋(1500個)注文コード14388407品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,492
販売価格(税別)
11,356
長さ(mm)12十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7十字穴深さ(mm)2.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする