5X30 3カ-W (+)Aアプセット P=N 大阪魂 14389010 5X30 3カ-W (+)Aアプセット P=N 大阪魂 14389010 5X30 3カ-W (+)Aアプセット P=N 大阪魂 14389010

3カ-W (+)Aアプセット P=N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(250個) 注文コード 14389010 品番 5X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,317
販売価格(税別)
6,652
長さ(mm)30 十字穴番号2 呼び径5 寸法d(mm)5.2 寸法S(mm)8 寸法e(mm)8.7 寸法Q(mm)2.33 寸法k(mm)3 寸法m(mm)4.5 ワッシャ(ナイロンワッシャーD1×T)12×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする