6X40 3カ-B TRX(Aサラ 大阪魂 14389037 6X40 3カ-B TRX(Aサラ 大阪魂 14389037 6X40 3カ-B TRX(Aサラ 大阪魂 14389037

3カ-B TRX(Aサラ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(300個) 注文コード14389037 品番6X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,638
販売価格(税別)
11,489
長さ(mm)40 寸法D(mm)12 寸法k(mm)3.4 呼び径d6 ドライブサイズT30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする