大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
ニッケルTRX(Aサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(300個)
注文コード
14389046
品番
6X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,252
販売価格(税別)
¥
11,138
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法D(mm)
12
寸法k(mm)
3.4
呼び径d
6
ドライブサイズ
T30
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧