4X25 クロメートTRXタンパー(Aサラ 大阪魂 14389177 4X25 クロメートTRXタンパー(Aサラ 大阪魂 14389177 4X25 クロメートTRXタンパー(Aサラ 大阪魂 14389177

クロメートTRXタンパー(Aサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(700個) 注文コード 14389177 品番 4X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,916
販売価格(税別)
5,378
長さ(mm)25 呼び径4 寸法d(mm)4.15 山数(25.4mmに付き)16 寸法A(mm)3.94 寸法D(mm)1.35 寸法l(mm)1.25 寸法k(mm)2.3 寸法dk(mm)8 ドライブサイズT20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする